蝶番 :「皿木ねじ」の検索結果

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付。仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。
仕様両開 材質スチール 幅(mm)74 厚さ(mm)1.3 全長(mm)65 穴数6 穴径(mm)4.1 表面仕上げグリーン塗装仕上
1個
560 税込616
3日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります