蝶番 :「4mm径」の検索結果
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装)
適合扉高さ(mm)2400以下
使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ
適合扉厚(mm)33~40
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)40まで
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。