21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)75 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 耐荷重(N/ペア)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)78.5 タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)43 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)39 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)115 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)115 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 耐荷重(N/ペア)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)70 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上鏡面研磨 適合扉質量(kg)12 ガラス厚(mm)506080 扉幅(mm)650以下 扉高さ(mm)900以下
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 DH60型
厚さ5 mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります