バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6LAMP(スガツネ工業)当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
アルミ合金製スプリング抜差丁番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
スプリング丁番 SA型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
スプリング自由丁番 DA型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番