蝶番 :「塗装ねじ」の検索結果
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。