平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CRLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
加工治具 別売品LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
枠側面付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から6日以内出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
アルミスプリング抜差蝶番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)当日出荷
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)翌日出荷から3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
ステンレス スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
HES3D-90型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
スプリング自由蝶番DA型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
ステンレス鋼製隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80仕様三次元調整機能付
隠し丁番 SCEL6E9XXILAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
グラビティーソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
180°開き面付蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
スチールドア・スチール枠用ブラケットLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用最小扉厚(mm)41材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5開き角度(度)120°材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上素地耐荷重(N)292種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金色ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。扉側のガラス加工が不要です。ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498