7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213
RoHS
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等 材質亜鉛合金 ブラック 質量(g)147 種類平蝶番型 仕上焼付塗装 付加機能クリック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります