アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用
付属品十字穴付皿木ねじ
材質亜鉛合金
種類標準
仕上電着塗装/ブラック
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)28
種類標準
板厚(mm)最低15
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)50
適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。