1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)90 種類その他 仕上光沢バレル研磨 適合扉高さ(mm)400 適合扉厚(mm)24~28/2個使い RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い 最大扉厚(mm)28 最小扉厚(mm)24
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります