90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
質量(kg)(扉)4以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)43
種類ガラス蝶番
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック
付加機能キャッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。