蝶番 :「MMP」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)180°開き調整丁番 217-94型
エコ商品
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用 材質SUS316Ti 質量(g)185 種類コーナー用蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)114
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング