蝶番 :「c」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)90 種類その他 仕上光沢バレル研磨 適合扉高さ(mm)400 適合扉厚(mm)24~28/2個使い RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い 最大扉厚(mm)28 最小扉厚(mm)24
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS430 仕上研磨
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・豊富なサイズを取り揃えております。
H80 質量(g)42 取付穴あり 管数5 寸法P3(mm)30 適合扉質量(kg)12 寸法P110 寸法P230
1個
769 税込846
4日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)169 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)171 材料軸(鋼)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)152 材料軸(鋼)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)156 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
RoHS
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
RoHS
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
RoHS
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ 開き角度(度)180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丁番 DH60型
RoHS
厚さ5 mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
RoHS
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-314 ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
欠品中

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A50 B15 H6 F11.5 D10 C50 E30 G6 JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)フック
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
材質ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)13 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付調整丁番 218-96型
RoHS
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金/ブラック タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 付加機能調整機能付 材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-205 ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205
RoHS
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)95 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

RS-114 ルーター用隠し丁番 RS-114 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-114
RoHS
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります