49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
569 税込626
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

LAMP(スガツネ)アルミ合金製クリックヒンジ
エコ商品
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様左右兼用 種類抜き差し丁番 仕上サテン仕上 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開きクリックヒンジ 218-9213
エコ商品
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等 材質亜鉛合金 ブラック 質量(g)147 種類平蝶番型 仕上焼付塗装 付加機能クリック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g)40 タイプワンタッチ取付タイプ 種類抜き差し丁番 材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)45 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンヒンジ HG-CV-127型
エコ商品
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)388 種類旗丁番(抜き差し蝶番) 仕上ヘアーライン 本体長さ(mm)125 羽根厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)11 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。 適合扉厚(mm)18~30 掘込深さ(mm)15 取付径(Φmm)カップ径/40
1組
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)90 種類その他 仕上光沢バレル研磨 適合扉高さ(mm)400 適合扉厚(mm)24~28/2個使い RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い 最大扉厚(mm)28 最小扉厚(mm)24
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
エコ商品
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)26 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
449 税込494
4日以内出荷

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ) 動画あり
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋 材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂 仕様外側取付 幅(mm)150 厚さ(mm)42 全長(mm)201 質量(kg)1 質量(g)1385 穴径(Φmm)5.5 使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)【トルクピーク】20 ねじ穴数9
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用 質量(g)90 取付穴あり
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・180°開き用です。・軽量、堅牢なポリアミド製です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
質量(g)7 適合板厚(mm)15~20
1個
479 税込527
4日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用 質量(g)70 取付穴あり
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左用 質量(g)40 取付穴あり
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様右用 質量(g)40 取付穴あり
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0~40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)34
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上ブロンズ 耐荷重(N)392
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります