蝶番 :「ちょうつがい」の検索結果
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
用途各種BOX。
材質鉄
厚さ(mm)1.6
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法P2(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。