M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)52
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
質量(g)18.8
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
材質アルミダイカスト(ADC-12)
表面処理アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)46
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.463+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)51
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)49.5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.463+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.311+5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)120
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
表面処理本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
質量(g)49
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.914+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)258.0(129.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。