1,617件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)付き合せ蝶番
用途屋内用配電盤・通信ボックス等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)244 表面仕上げ生地 タキゲンコード11789
1個
559 税込615
8日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番3型(L=62)
U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10511
1個
389 税込428
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番6型(L=110)
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)275 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10507
1個
598 税込658
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番5型(L=85)
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10500
1個
319 税込351
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)376 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)110 寸法t(mm)4 寸法E(mm)4.2 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)110 寸法D3(Φmm)16.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード11732
1個
479 税込527
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10498
1個
479 税込527
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)55 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 表面仕上げ生地 タキゲンコード10488
1個
169 税込186
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=60)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード11718
1個
229 税込252
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)112 表面仕上げ生地 タキゲンコード11693
1個
319 税込351
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)39 表面仕上げ生地 タキゲンコード11689
1個
209 税込230
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=126)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:23 質量(g)235 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12.5 寸法L2(mm)70 寸法N(mm)5 寸法W1(mm)126 寸法W2(mm)22 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 寸法W3(mm)104 表面仕上げ生地 タキゲンコード10475
1個
399 税込439
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
197 税込217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げアルマイト処理
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)蝶番
平型にも平行型にも組換えられます。
材質アルミニウム押出し材 表面仕上げアルマイト処理
1個
4,771 税込5,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)4.5 寸法H(mm)8 寸法L(mm)150 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)33 寸法W(mm)50 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.8 質量(g)65 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10414
1個
2,411 税込2,652
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10400
1個
826 税込909
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)25 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)13 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)4 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10399
1個
639 税込703
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)14 寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10396
1個
1,383 税込1,521
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)3 寸法L(mm)25 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)13 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10393
1個
622 税込684
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)80 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)30 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)54 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10390
1個
1,070 税込1,177
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10381
1個
2,283 税込2,511
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量用角型裏蝶番
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
1個
583 税込641
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.3 質量(g)45 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.45 寸法E(mm)1.4 寸法D1(Φmm)3.3 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10258
1個
69 税込76
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:3.3 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.9 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.4 寸法W(mm)30 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10256
1個
33 税込36
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:40 質量(g)380 寸法L(mm)153 寸法t(mm)2.3 寸法E(mm)2.7 寸法D1(Φmm)7.6 寸法D2(Φmm)12.3 寸法W(mm)100 寸法N(mm)8 寸法d1(Φmm)6.3 寸法d2(Φmm)9.3 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)43 寸法P3(mm)12 扉寸法(縦×横)(mm)1100×550 表面仕上げ生地 タキゲンコード10252
1個
673 税込740
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:20 質量(g)140 寸法L(mm)102 寸法t(mm)1.8 寸法E(mm)1.9 寸法D1(Φmm)5.6 寸法D2(Φmm)9.4 寸法W(mm)70 寸法N(mm)8 寸法d1(Φmm)5.9 寸法d2(Φmm)8.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)28 寸法P3(mm)9 扉寸法(縦×横)(mm)900×450 表面仕上げ生地 タキゲンコード10250
1個
220 税込242
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:3.4 質量(g)16 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.2 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.1 寸法D2(Φmm)5.7 寸法W(mm)34 寸法N(mm)4 寸法d1(Φmm)3.9 寸法d2(Φmm)5.7 寸法P1(mm)6 寸法P2(mm)26 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げ生地 タキゲンコード10245
1個
59 税込65
当日出荷

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L1(mm)22 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)18 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)7 寸法L2(mm)46 寸法W(mm)36 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)38 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用・角型裏蝶番
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)31 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)34 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13290
1個
719 税込791
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)23 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)62 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
323 税込355
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=20)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)1.5 寸法L(mm)20 寸法t(mm)0.5 寸法D1(Φmm)1 寸法D2(Φmm)2.2 寸法W(mm)14 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10137
1個
96 税込106
5日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.6 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 商品タイプ穴なし タキゲンコード10135
1個
136 税込150
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=32 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10068
1個
194 税込213
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10063
1個
169 税込186
当日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります