- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番
- 25ページ目
25ページ目: 蝶番
商品豆知識
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
ビスが溶接されており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。Eワッシャー・平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)274
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)169
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法P2(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
材質ステンレス
寸法t(mm)3
質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
材質ステンレス
寸法t(mm)3
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
材質ステンレス
寸法t(mm)2
質量(g)74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)995
使用温度範囲(℃)0~40
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金
耐荷重(N/ペア)199
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)981
適合扉高さ(mm)2440以下
適合扉厚(mm)42以上
耐荷重(N)3ヶ:1230
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)915以下
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
¥164
税込¥180
10日以内出荷
カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。