3ページ目: 蝶番

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
1,507件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
543税込597
1個
欠品中
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
232税込255
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄溶接丁番 NewHikari鉄溶接丁番NewHikari
219税込241
1枚
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
堀込み不要スライド蝶番 ハイロジック堀込み不要スライド蝶番ハイロジック(4件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(3件のレビュー)
309税込340
1組(1個)
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
816税込898
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)60寸法N1(mm)8適合扉高さ(mm)1600寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)35タキゲンコード10686
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用 サッシ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
726税込799
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 D-S-A型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番