1,615件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:32 質量(g)506 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード12853
1個
1,744 税込1,918
8日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12996
1個
823 税込905
4日以内出荷

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
372 税込409
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
575 税込633
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 寸法t(mm)3 寸法d(Φmm)12.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12841
1個
788 税込867
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:19 質量(g)75 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 寸法L2(mm)43 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)98 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)80 タキゲンコード10832
1個
450 税込495
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11539
1個
1,295 税込1,425
4日以内出荷

扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
1個
1,215 税込1,337
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:31 質量(g)100 寸法L(mm)89 寸法t(mm)1.7 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)9 寸法W(mm)56 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10724
1個
405 税込446
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)45 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3.3 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10722
1個
180 税込198
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)531 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10663
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10662
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:15 質量(g)25 寸法L(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)9.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)11.5 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)11.5 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10652
1個
221 税込243
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)3.1 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)13 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10612
1個
317 税込349
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)120 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)39 寸法H2(mm)5.2 寸法W1(mm)75 寸法W2(mm)24 寸法W3(mm)51 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11296
1個
733 税込806
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)245 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)42 寸法H2(mm)6.3 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)58 寸法W4(mm)26 寸法W5(mm)28 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11295
1個
1,211 税込1,332
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)70 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)120 寸法W(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10606
1個
869 税込956
5日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10587
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)190 寸法L1(mm)350 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10586
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)410 寸法L1(mm)750 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10583
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)470 寸法L1(mm)850 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10582
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)500 寸法L1(mm)900 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10581
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)110 表面仕上げヘアライン仕上
1個
809 税込890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)155 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード13313
1個
912 税込1,003
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)185 表面仕上げヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11916
1個
2,160 税込2,376
4日以内出荷

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

用途建設機械・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1800 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)70 表面仕上げ生地 タキゲンコード11676
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62)
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10514
1個
339 税込373
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型
段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10513
1個
439 税込483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)段付裏蝶番(L=64)
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)130 表面仕上げ生地 タキゲンコード10508
1個
379 税込417
4日以内出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:16 質量(g)440 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード10503
1個
729 税込802
4日以内出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:31 質量(g)590 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード10502
1個
769 税込846
4日以内出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:24 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地 タキゲンコード10501
1個
819 税込901
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)23 質量(g)235 寸法t(mm)3.2 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11793
1個
349 税込384
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11739
1個
319 税込351
4日以内出荷

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)50 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10497
1個
439 税込483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45)
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)40 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)45 表面仕上げ生地 タキゲンコード10489
1個
179 税込197
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります