1,617件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=65)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2.3 寸法E(mm)3.7 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)9.8 表面仕上げ生地 タキゲンコード11738
1個
239 税込263
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 表面仕上げ生地 タキゲンコード11724
1個
359 税込395
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L=85 )
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 タキゲンコード11703
1個
349 税込384
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L曲げ裏蝶番
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)294 表面仕上げ生地 タキゲンコード11781
1個
489 税込538
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)58 表面仕上げ生地 タキゲンコード11691
1個
239 税込263
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)116 表面仕上げ生地 タキゲンコード11702
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)116 表面仕上げ生地 タキゲンコード11698
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)113 表面仕上げ生地 タキゲンコード11696
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)87 表面仕上げ生地 タキゲンコード11692
1個
269 税込296
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)小羽根L型裏蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)115 寸法t(mm)3.2 寸法d(Φmm)13 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10480
1個
319 税込351
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=38 W1=98)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:11 質量(g)80 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)2.3 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)43 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)98 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード10477
1個
179 税込197
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)13.5 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M3 タキゲンコード13116
1個
5,947 税込6,542
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)29 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M4 タキゲンコード13114
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)70 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード13113
1個
7,526 税込8,279
4日以内出荷

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)80 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)40 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)32 表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr) タキゲンコード11543
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12794
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12793
1個
1,182 税込1,300
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12792
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12791
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)290 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード12712
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)250 寸法L(mm)150 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)63 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)80 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10423
1個
7,400 税込8,140
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)160 寸法L(mm)100 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)80 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10421
1個
5,269 税込5,796
18日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)25 寸法L(mm)50 寸法H(mm)8 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10410
1個
1,258 税込1,384
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)38 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10405
1個
826 税込909
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)75 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)28 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)11 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10401
1個
1,038 税込1,142
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)10 寸法L(mm)75 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)28 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10395
1個
991 税込1,090
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)7 寸法L(mm)50 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10394
1個
826 税込909
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)90 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)35 質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)63 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10391
1個
1,181 税込1,299
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)75 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)28 質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)52 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10389
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)65 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)43 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10388
1個
867 税込954
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10380
1個
3,755 税込4,131
当日出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)215 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13070
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)360 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13069
1個
2,306 税込2,537
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)41 反力(N)0.32(N・m) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11905
1個
516 税込568
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります