1,615件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホシモトSUS製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
8日以内出荷

ホシモト鉄製平蝶番
RoHS
用途各種BOX。 材質 ねじ寸法MM3用穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト鉄製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質鉄(SPHC) 質量(g)349 表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

ホシモト鉄製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質鉄(SPHC) 質量(g)227 表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

ホシモト鉄製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質鉄(SPHC) 表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質鉄(SPCC) 質量(g)57 表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

ホシモトSUS製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

ホシモト鉄製防水型蝶番
RoHS
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。 材質鉄(SPCC) 質量(g)56 表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

イマオコーポレーションドアロック ボールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~60 最大締付トルク(N・m)5
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9 材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体)ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)G6 ドアポジショニングヒンジ
質量(g)15
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)E6(-101) アジャスタブルヒンジ
質量(g)11
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(E-RING)SUS304 材質(本体)A6063 アルマイト 材質(ピン)SUS303 材質(ブッシュ)POM 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ 寸法横(mm)60 寸法(高さ)(mm)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 質量(g)36 寸法縦(mm)78 寸法横(mm)50 寸法(高さ)(mm)11
1個
819 税込901
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションSL16G ガイドとナット
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRH スプリングヒンジ
1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCCH・CCS コンシールドヒンジ
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH568 ピンロックヒンジ
質量(g)80
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

イマオコーポレーションPLH426 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転
質量(g)95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)
材質(本体)SUM22L タイプシングル
1個
1,213 税込1,334
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションESJB エンプラスリップジョイントヒンジ
RoHS
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590 最大締付トルク(N・m)5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHP エンプラフラットヒンジ
ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

寸法G(Φmm)6
1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります