- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番
- 38ページ目
38ページ目: 蝶番
商品豆知識
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金
種類ミシン丁番(180°開閉)
羽根厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)70
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
付加機能調整機能付
材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)127
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
質量(g)140
タイプ平行形
種類平蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上サテン仕上
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)170
種類コーナー用蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
付属品取付ねじ
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)183
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
材質(ブッシュ)亜鉛合金
本体長さ(mm)82
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
取付スナップイン/片側ねじ止め
材質(軸)ステンレス鋼/素地
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地
質量(g)382
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)63
羽根厚さ(mm)7.8
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)128.5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
仕様スナップイン/M5ねじ穴
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)66
羽根厚さ(mm)4.5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)19
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプDタイプ
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプBタイプ
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)153
タイプAタイプ
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)26
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用
材質SUS316Ti
質量(g)185
種類コーナー用蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)114
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等
材質亜鉛合金
色ブラック
質量(g)147
種類平蝶番型
仕上焼付塗装
付加機能クリック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様右用
色ブラック
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)145
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)10
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)85
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ニッケルめっき
本体長さ(mm)80
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)57
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)28
種類標準
板厚(mm)最低15
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)50
適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。