「材質」から絞り込む
パチン錠TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付力が強力です。
ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
ステンレス 大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
チタン キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けできます。
ステンレス 鍵穴付きパチン錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
南京錠で施錠する事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24548
スーパークランプ3型TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
スーパークランプ1型TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機引張荷重(N)締代0.5mmで196材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
ステンレス パチン錠調整受け金具TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。
調整ストローク6mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)33材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)タキゲンコード24324
ステンレス コーナーパチン錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器引張荷重(N)(締代0.5mm)127材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20862
ロック付コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
ステンレス 大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上ヘアライン
ステンレス 鍵穴付首長パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)147表面仕上げバレル研磨
ステンレス パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両引張荷重(N)588材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20480
鍵穴付USパチン錠2型TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
南京錠で施錠ができます。
板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
鍵穴付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代1mm)196質量(g)90材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20450
スーパークランプ3型TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20426
ダルマパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)147質量(g)64表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20036
キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498