「材質」から絞り込む
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)190仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションファスナーLAMP(スガツネ工業)予約販売
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SSLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別内コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SSLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型高さ(mm)28仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SSLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別外コーナー型高さ(mm)17.5仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SSLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨
超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960