ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(18)
ゴム(1)
スチール(125)
ステンレス
亜鉛合金(34)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(23)
黄銅(真鍮)(3)
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部)樹脂 許容荷重(N)392 表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパー
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本 使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,531 税込1,684
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面仕上げバレル研磨
1個
6,734 税込7,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM) 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨 タキゲンコード11636
1個
2,757 税込3,033
当日出荷

1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)196 表面仕上げバレル研磨
1個
1,632 税込1,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
RoHS
ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6784-75 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類関連部品
1セット
599 税込659
当日出荷

バランス調整式パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,985 税込7,684
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)78 許容荷重(N)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,124 税込1,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 許容荷重(N)392 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)198 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)1.5 最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,307 税込4,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)126 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトドアーストッパ
RoHS
簡易型のストッパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホシモトドアストッパー
RoHS
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステー
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 開き方上蓋 仕様左右兼用 仕上ヘアライン 質量(g)2500
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステー
RoHS
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下 材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
RoHS
ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6783-86 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 ステー種類関連部品
1セット
519 税込571
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。
用途家具・キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
335 税込369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13308
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷

扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13162
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12744
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様前蓋用 許容荷重(N)196 表面仕上げヘアライン仕上
1個
911 税込1,002
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様天蓋用 許容荷重(N)490 表面仕上げビーズショット処理
1個
2,250 税込2,475
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)148 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,911 税込2,102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります