ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(50)
ステンレス(24)
亜鉛合金(5)
樹脂(2)
黄銅(真鍮)(1)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
欠品中

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼
1本
特価
1,858 税込2,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)196 表面仕上げバレル研磨
1個
1,632 税込1,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)49 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])309[31.5] 開き方上蓋 伸長(mm)122 ステー種類その他ステー
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)35 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])287[29.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)126 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器 仕様軽量天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)21 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])326[33.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDX-10RK ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)78 許容荷重(N)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,124 税込1,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)148 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,911 税込2,102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋前蓋用ステー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)
エコ商品
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。
1個
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります