「材質」から絞り込む
ステンレス(31)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途船舶・薬品キャビネット・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)380
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11830
1個
¥3,711
税込¥4,082
当日出荷
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)215
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強度調整機能の付いた多段ストップのステー
22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
用途小型軽量扉・小型ハッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
表面仕上げ電解研磨光沢バレル
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。
アームを持ち上げるとストッパーが解除します。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード12744
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13074
1個
¥6,297
税込¥6,927
4日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。
蓋重量の軽減用としても利用できます。
摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器
材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨
タキゲンコード13215
1個
¥5,005
税込¥5,506
4日以内出荷
ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。
用途各種小型扉
材質ステンレス(SUS304)
破断強度(kN)ワイヤー:1.9
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。
芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。
簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11556
1個
¥1,744
税込¥1,918
当日出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
アームを押し下げるとストッパーが解除します。
B-1480のロック機構をさらに確実にしました。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
許容荷重(N)392
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠はワンタッチ完全ロック
解錠はつまみを引くだけです。
用途船舶・特装車両・航空コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)392
表面仕上げ鏡面バフ研磨
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)98
表面仕上げ光沢バレル研磨
扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800
許容荷重(N)392
表面仕上げ光沢バレル研磨
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13162
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。
スペースをとらない薄型タイプ
左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨
タキゲンコード11636
1個
¥2,757
税込¥3,033
5日以内出荷
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)196
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)78
許容荷重(N)147
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バフ研磨
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。
左右兼用型。
二段階でロックできる仕様です。
二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13308
1個
¥3,627
税込¥3,990
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
あらゆる方向の揺れに対応します。
用途家具・キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11621
1個
¥834
税込¥917
4日以内出荷
前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。
(前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。)
リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。)
取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。)
左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品
材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)235
表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。