ステー :「制御盤」の検索結果

ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(3)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,985 税込7,684
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,322 税込4,754
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)縦型収納ステー
収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,250 税込2,475
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,106 税込1,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります