「材質」から絞り込む
ステンレス スプリングステーTAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。
蓋重量の軽減用としても利用できます。
摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
ステンレス 扉用大型ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨