「材質」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(6)
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げヘアライン仕上
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別左右兼用型
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)1.47
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
仕様ロック解除ワイヤー付き
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用
用途制御盤・大型点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。
蓋重量の軽減用としても利用できます。
摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器
材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨
タキゲンコード13215
1個
¥5,005
税込¥5,506
5日以内出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。