「材質」から絞り込む
ステンレス セフティロックステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 自在ストップステーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 軽量扉用ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様扉用表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 天蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げバレル研磨
ステンレス フリーストップステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 天蓋用ワンタッチステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 重量扉用ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様扉用表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリングワイヤーステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。
芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。
簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556
ステンレス デッドロックステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス 天蓋用スライドステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様天蓋用許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス シールアップボルトTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
ステンレス テーブルステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
ステンレス フリーワンタッチステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。
スペースをとらない薄型タイプ
左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
ステンレス ストッパー付天蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
ステンレス ピボットステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
強度調整機能の付いた多段ストップのステー
22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル
ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。
アームを持ち上げるとストッパーが解除します。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス 扉用大型ステーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 前蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。
左右兼用型
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様前蓋用許容荷重(N)196表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 二段階式ストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。
左右兼用型。
二段階でロックできる仕様です。
二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
ステンレス スプリングストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
アームを押し下げるとストッパーが解除します。
B-1480のロック機構をさらに確実にしました。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トラップステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ワイヤーステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。
用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9
ステンレス ロックオープナーステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠はワンタッチ完全ロック
解錠はつまみを引くだけです。
用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面バフ研磨
シールアップボルトTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーストッパーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)
フレキシブルストッパーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
あらゆる方向の揺れに対応します。
用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11621
ステンレス フット式ストップステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13162
ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13074
ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13127
二段階式ストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
ステンレス 超重量扉用厚口ステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~