ステー :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(21)
ステンレス(8)
亜鉛合金(3)
樹脂(4)
黄銅(真鍮)(1)
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

栃木屋上蓋用ステー
RoHS
用途キャビネット・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

栃木屋前蓋用ステー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 質量(g)61 部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等 材質S、STKMR、SPCC、SUS304 質量(g)446 部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板 表面処理3価クロメート 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/- 質量(g)59 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)48 ロック解除力(N[kgf])約150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
トラスコ品番206-3842 材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS) 全長(mm)364.5 穴径(Φmm)5 穴数2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒 材質ZDC 表面処理塗装(黒色) 質量(g)36
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ステー
エコ商品、RoHS
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質 長さ(mm)165 タイプ横開き用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
229 税込252
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋ロッド
RoHS
表面処理3価クロメート
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

栃木屋上蓋用ステー
RoHS
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等 材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304 質量(g)40 許容荷重(N[kgf])88.2[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 材質SUS304、SUS304、SUS304-WP 質量(g)513.5 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1500[153]
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロッド棒
RoHS
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等 材質SWRM 質量(g)30 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称止め金具、ロッド、丸リベット 材質SPCC、SWRM、S 表面処理3価クロメート 質量(g)1088
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS 部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット 表面処理ヘアライン 圧縮許容荷重(N)147(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング