ステー :「アルミフレーム用丁番」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(1)
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用 質量(g)600 トルク(N・m)軸:4.90~7.35 機種M 最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用 質量(g)600 トルク(N・m)軸:7.35~9.80 機種H 最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用 質量(g)600 トルク(N・m)軸:4.90~7.35 機種M 最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用 質量(g)600 トルク(N・m)軸:7.35~9.80 機種H 最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります