ステー :「MMP」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合扉木製ムク扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用 付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24 電力(W)120 推力(kN)1 最大速度(mm/sec)(上昇)18 仕様最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃)-20~60 タイプ高剛性タイプ 仕上アルマイト処理 種類電動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング