ステー :「自動で閉まるドア引き戸」の検索結果

ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
亜鉛合金(1)
ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります