ステー :「伸縮棚受388型」の検索結果
ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(2)
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。