ステー :「筐体」の検索結果
ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(1)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
取付が簡単な構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)150
質量(g)28
穴数2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)1.2
穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
寸法(mm)(ストッパー)4(2個)
穴数2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)4(L座)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
全長(mm)150
厚さt(mm)1.6
穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)
穴数2(平座)、2(L座)
質量(g)40
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理クロムメッキ仕上げ
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)223
質量(g)91
穴数2(ストッパー)、2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)3.3(L座)
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
穴径(mm)4.5
穴数4
材質ステンレス(SUS304)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。