ステー :「アルミフレーム 扉」の検索結果
ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付ネジ同梱
仕様左右兼用
1セット
¥2,098
税込¥2,308
23日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)28
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け
開き角度(度)約75
取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け
材質スチール
仕様タッピンネジ用
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個
左右区別左右兼用
1セット
¥599
税込¥659
23日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)37
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
開き角度(度)75、90、110
取付クリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
仕様左右兼用
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
材質鋼
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用
用途吊り戸
材質プラスチック
1セット
¥249
税込¥274
6日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め
調整機能オールプラスチックアームタイプ
色白
材質プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め
調整機能オールプラスチックアームタイプ
色グレー
材質プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
ケース寸法(mm)42×22×257
内寸奥行(mm)最小290
高さ内寸(mm)200-480
適合扉質量(kg)12
取付埋め込みまたはネジ止め
セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸
開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)200-450
取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め
調整機能メタルアームタイプ
色白
材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め
調整機能メタルアームタイプ
色グレー
材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用
付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質ABS樹脂/鋼
色ライトグレー
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)294.5
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用
質量(g)600
トルク(N・m)軸:7.35~9.80
機種H
最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用
質量(g)600
トルク(N・m)軸:4.90~7.35
機種M
最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
1
2
次へ
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。