ステー :「ニッケルメッキ」の検索結果

ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)
エコ商品
レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
用途各種キャビネット汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)57 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け 取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要 材質亜鉛合金 仕様左右兼用
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用
用途扉の取付け
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキシのキャビネット固定用ブラケットです。リッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け 材質スチール
1個
379 税込417
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーフェレマキシ単品
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
198 税込218
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け 取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要 材質亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個 仕様左右兼用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付ネジ同梱 仕様左右兼用
1セット
2,098 税込2,308
23日以内出荷

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個 左右区別左右兼用
1セット
599 税込659
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用) 左
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
6日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
6日以内出荷

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け 開き角度(度)75、90、110 取付クリップシステムで工具不要 材質亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け 開き角度(度)約75 取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要 材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け 取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要 材質亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個 仕様左右兼用
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
689 税込758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け 寸法(mm)カブセ代:17(固定) 扉高さ(mm)280-400 扉幅(mm)900以下 下穴深さ(mm)13 取付扉をキャビネットにクリップ固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)28 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
用途扉の取付け 開き角度(度)27 取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T) 仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白 材質スチール、側板ブラケット:POM セット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個 仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)37 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸 開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能) キャビネット高さ(mm)200-450 取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付 材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品 仕様モデル:A、40N
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります