2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります