ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)耐火・耐熱・耐塩・耐酸左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ディテントロックTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
角型落し(L1=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
角型落し(L1=250)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)278寸法L1(mm)250寸法S(mm)25寸法L2(mm)15寸法N(mm)8寸法P1(mm)75寸法P2(mm)80寸法P3(mm)75表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20292
角型落し(L1=300)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)326寸法L1(mm)300寸法S(mm)25寸法L2(mm)17.5寸法N(mm)8寸法P1(mm)90寸法P2(mm)100寸法P3(mm)90表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20291
ステンレス ロッド棒用受け(掘込み)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨タキゲンコード03605
ステンレス ハッチロックTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
ステンレス ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
角型落し(L1=75)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
角型落し(L1=90)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ステンレス ロッド棒用受け(面付)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード03604
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~