12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22212
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨 タキゲンコード03605
1個
233 税込256
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード01975
1個
1,427 税込1,570
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード03604
1個
135 税込149
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード22775
1個
8,996 税込9,896
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=90)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)102 寸法L1(mm)90 寸法S(mm)18 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)70 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20294
1個
1,403 税込1,543
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=75)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)82 寸法L1(mm)75 寸法S(mm)18 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)55 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20295
1個
1,235 税込1,359
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)166 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)14 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)- 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20293
1個
1,796 税込1,976
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)326 寸法L1(mm)300 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)17.5 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)90 寸法P2(mm)100 寸法P3(mm)90 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20291
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)278 寸法L1(mm)250 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)80 寸法P3(mm)75 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20292
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります