RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キー クロムRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト直径 = 19.5mmパネルカットアウト幅 = 16.5mm南京錠 = あり仕上げ = 亜鉛色 = クロムIP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キー クロムRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 19.5 x 16.5mm南京錠 = あり仕上げ = 亜鉛色 = クロムIP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ カムロック 銀RS PRO翌々日出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト直径 = 22.5mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キー ナチュラルRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 13mmパネルカットアウト直径 = 20mm最大パネル厚 = 13mm材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ色 = ナチュラルIP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16.5mmパネルカットアウト = 20.2 x 17.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 17.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 19.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト直径 = 16.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ クロムRS PRO7日以内出荷
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm材質 = 亜鉛仕上げ = クロム色 = クロムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 17.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 17.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 16.2 Dia. x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm仕上げ = クロムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = スクエアヘッドパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ BlackRS PRO7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ BlackRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 14.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ クリアRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 24.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ BlackRS PRO7日以内出荷
RS Pro ポリアミド製黒色キャビネットロック、キーでロック解除RS Pro のこのキーラッチでキャビネットをロックします。標準ユーロキーが 2 本付属しています。このキャビネットロックは、耐腐食性を備えた亜鉛ダイキャスト製です。 ウィングノブは、 90 度回転してキャビネットを開くことができ、黒色ポリアミドでオーバーモールドされており、絶縁ハンドルになっています。密閉性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。このロックは、 26.5 mm のグリップ範囲に適しています。 信頼性の高い RS Pro ブランドの一部として、このラッチはエンジニアによって徹底的にテストされ、安全性と信頼性が得られています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、有害物質に対する RoHS 対応です。このタイプのキーロックは、主に電気キャビネットや産業用キャビネットを保護するために使用します。特長と利点.キャビネットロック .キーロック。標準ユーロキー 2 個付属 .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 26.5 mm です . 22.2 mm x 20.2 mm のパネル切抜き . 26.5 mm のグリップ範囲 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリアミド色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ BlackRS PRO7日以内出荷
この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。8.5 mmグリップ用に設計されています。標準欧州仕様キーが付属します。密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 8.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応