2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)126 消費電力(W)1.2 定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷) 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5 材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Zn キー番号373
1個
5,298 税込5,828
14日以内出荷

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)136 消費電力(W)1.2 定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷) 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5 材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ キー番号K01~K20
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります