51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質SPHC、S25C、SUP 質量(g)167 部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱 質量(g)71 許容荷重(N[kgf])120(12.2) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

栃木屋ドアロック
RoHS
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他 材質SPCC、ZDC、S 質量(g)260 部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ 表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋シリンダー錠
RoHS
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g)87.5 材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号364 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.K1161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネルロック
RoHS
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋PKロック
RoHS
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋L型カムロック
RoHS
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 質量(g)95.6 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 仕様キーの回転は、AB間90度です。 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)62 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号G3401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

栃木屋AKロック
RoHS
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 キー番号T210 質量(g)39.5 回転角度(°)120 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ミニロック
RoHS
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B) 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

フラットキータイプ
用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)43.2 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Ni キー番号251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キーが操作性抜群のリバーシブルタイプです。
用途自動販売機・券売機・防犯装置・その他各種機器 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)S/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSBM/Ni キー番号247 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
材質ZDC、S 部品名称ハウジング、インサート、取付ナット 表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品、RoHS
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等 材質亜鉛 寸法(mm)【首下~止め金具間】18 タイプディスクタンブラー型防水型 キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

栃木屋シリンダー錠
エコ商品、RoHS
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質亜鉛 寸法(mm)首下~止め金具:15.5 タイプディスクタンブラー型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) No.121 推奨締付トルク(N・m)5.9 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。
用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)56.8 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Ni キー番号252 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

栃木屋パネルロック
RoHS
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)87.3 適合板厚(mm)t1.4~t3.2 材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色 キー番号No.E5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434 材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713 質量(g)80.5 表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni 防水仕様IP×6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.5~8.0
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713 形式単極切換型 定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷) 端子形状板型半田付端子 部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー 耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命5000万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命30万回以上
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

栃木屋FKロック
RoHS
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。 質量(g)40 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号286 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります