ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
欠品中
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)125
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
13日以内出荷
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。