21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
RoHS
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8 鍵違い数100通り
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 取付板厚(mm)0.8~1.0 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ横型/違い/右勝手 仕上ライトグレー色 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
RoHS
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー , キャビネット 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 質量(g)144 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット
1個
1,489 税込1,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ木製扉用/横型/違い/右勝手 仕上ライトグレー色 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
欠品中

・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ横型/違い/左勝手 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES 樹脂(AES) 質量(g)192 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)105 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 動画あり
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 質量(g)121 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違い
RoHS
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)93 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)15 鍵違い数約540通り RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー , キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ木製扉用/縦型/違い 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ木製扉用/横型/違い/左勝手 仕上ライトグレー色 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型
RoHS
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ縦型/違い 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)105 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下 動画あり
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 質量(g)119 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 仕様同一鍵番号:No.S1000 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 質量(g)192 タイプ違い/左勝手 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い 分野宅配ボックス
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります