- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ロック、鍵、キー
- 13ページ目
13ページ目: ロック、鍵、キー
シャーロック2マスターのマスターキーシリンダー部保護部品。
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/サチライトソフトニッケル仕上
色パールシルバー
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
14日以内出荷
・「PassQR」は2次元コードを印刷した正方形のシールです。使いたい場所に貼るだけで情報伝達ツールとして使えます。・「アクセス範囲設定」2次元コードが貼られている半径200m以内でアクセスした場合のみ、画面を閲覧できる「アクセス範囲設定」が可能です。・「限定公開」承認した人のみ閲覧できる限定公開設定が可能です。セキュリティーの高い情報を特定個人へ連絡することができます。・「読み取り回数が分かる」管理画面で2次元コードの読み取り回数が表示されるため、ユーザーが読み取ったかどうかの確認ができます。
用途掲示板、情報共有、イベント、オフィス、マンション
シール寸法(mm)40×40
関連資料(1.65MB)
取扱説明書(3.81MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60
電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)
消費電力(W)7.2
吸着力(N)5341
電流(mA)350/200
吸着力(N[kgf])545
1個
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ別番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸
付属品M3皿小ネジ3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 110mm長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 85mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム南京錠 = あり寸法 = 12 x 3.5 x 75 x 25mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質ステンレス
タイプレバー型
機能防水、耐火
鍵No.200
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
付属品Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番659-5836
材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色ヘアーライン
タイプインテグラルロック
適合扉厚(mm)25~42
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)42・44・50
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
付属品Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番659-5838
材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色ヘアーライン
タイプインテグラルロック
適合扉厚(mm)25~42
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44・50
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途トイレ
付属品Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番659-5837
材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色ヘアーライン
タイプインテグラルロック
適合扉厚(mm)25~42
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44・50
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)
付属品キー2個付き
長さ(mm)40
質量(g)56
ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。
トラスコ品番333-6455
適合扉厚(mm)27~37
バックセット(mm)60
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
用途板厚1.2~1.6mmの扉用
付属品皿タッピングネジ3本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)1.2~1.6
許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
その他通電時間最大30秒
付属品鍵2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
定格電圧DC12V
仕上ニッケルメッキ
コネクタXH2.54
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
定格電流(mA)DC700
取付板厚(mm)~7mm
リード線AWG24(赤)+(青)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品大ナット・ビスセット
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。