14ページ目: ロック、鍵、キー

1,178件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック 統一キーBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠01 カールコードロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック 個別キーBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠10ワイヤーロック マスターキー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック マスターキーBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用ワイヤーにキズ防止コーティング採用マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠10ワイヤーロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック 統一キーBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用ワイヤーにキズ防止コーティング採用統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キーBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用ワイヤーにキズ防止コーティング採用個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応)BUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプマスターキータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.2 BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.2BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.1 BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.1BUFFALO(バッファロー)
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応)BUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプマスターキータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠02 ワイヤーロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠02 ワイヤーロック 統一キーBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠04 ワイヤーロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠04 ワイヤーロック 統一キーBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠02ワイヤーロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠02ワイヤーロック 個別キーBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用ワイヤーにキズ防止コーティング採用個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠07 ワイヤーロック ノーマルキー BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠07 ワイヤーロック ノーマルキーBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応BUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
翌々日出荷
NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロックセキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
ディンプルロック 胴長 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 胴長 違いジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
・1点抜けの鍵違いです。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本材質黄銅(Bs)鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ
キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300TAKIGEN(タキゲン)
3,888税込4,277
1個
4日以内出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388TAKIGEN(タキゲン)
5,215税込5,737
1個
6日以内出荷
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
(150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)(150061067)NAL-BナックルロックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)(150060666)NAL-S-2-DミニナックルロックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
用途木製扉への取り付け取付板厚(mm)16 ~ 20RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12
SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下SUS用長止金ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
翌々日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコサイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mmエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7アズワン品番65-2310-14キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)ボックス引出錠BEAVER(ビーバー)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-34
シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)シリンダー引出錠BEAVER(ビーバー)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-33
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野宅配ボックス
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 同一ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
42日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ同一仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き ハーフェレジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付きハーフェレ
4,598税込5,058
1セット(10個)
23日以内出荷
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
用途家具の組み立て取付ネジ止め、下穴Φ:12mm仕上素地材質真鍮
ジルボルトロック 受座 ハーフェレジルボルトロック 受座ハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(10個)
23日以内出荷
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
用途家具の組み立て取付機械掘り込みで、埋め込んでネジ止め材質スチール
ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用 ハーフェレジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用ハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(10個)
23日以内出荷
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
用途家具の組み立て取付埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ仕上亜鉛メッキ材質スチール
スプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め 受座 単品 ハーフェレスプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め 受座 単品ハーフェレ
85税込94
1個
23日以内出荷
タッチラッチ用、
用途家具用ロック調整機能長穴仕上亜鉛メッキ材質スチール
スプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め ハーフェレスプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止めハーフェレ
749税込824
1個
6日以内出荷
受座のネジ取付位置がマーキングできます(センターリングガイド付)、
用途家具用ロック取付ネジ止め調整機能長穴仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容タッチラッチ本体 1 個受座 1 個取付ネジ一式
オートマティックドアキャッチ ネジ止め ハーフェレオートマティックドアキャッチ ネジ止めハーフェレ
618税込680
1個
5日以内出荷
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
L型受座 押し込み用 ダボ2個付 ハーフェレL型受座 押し込み用 ダボ2個付ハーフェレ
779税込857
1セット(10個)
23日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け寸法(mm)28×13×13取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み仕上透明材質プラスチック仕様ダボ 2 個付き

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら