1,178件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート 板厚t(mm)3.2 寸法□K(mm)8 質量(g)88.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
9日以内出荷

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
9日以内出荷

ホシモトSUS製止め金
RoHS
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
RoHS
材質ステンレス 寸法t(mm)2 質量(g)23.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
9日以内出荷

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート 寸法t(mm)2 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
9日以内出荷

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート 質量(g)71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート 質量(g)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
9日以内出荷

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
RoHS
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
RoHS
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製止め金
RoHS
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違い
RoHS
ROHS対応品です。 1点抜けです。 胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
用途木製家具、建具 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 鍵違い数約10000通り 取付板厚(mm)~22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,678 税込1,846
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 違い
RoHS
ROHS対応品です。 1点抜けです。 オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上ヘアーライン 付属品鍵2本 鍵違い数約500000通り 取付板厚(mm)~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 鍵違い数最大50通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

1個
388 税込427
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下通常扉用取付金具
質量(g)42
1個
579 税込637
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下六角カムロック
RoHS
表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
759 税込835
6日以内出荷

材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)45×36 アズワン品番65-2310-15
1個
430 税込473
翌日出荷

材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)80×50
1個
315 税込347
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-33 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-31 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm
RoHS
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 寸法(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
RoHS
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)60 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス南京錠
RoHS
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン 付属品鍵3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼 質量(g)1470 表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
13,198 税込14,518
21日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼 質量(g)1470 表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
14,798 税込16,278
4日以内出荷

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430) 質量(g)385 表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
10,598 税込11,658
8日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)236 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)110.5 寸法L4(mm)108 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)17.5 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)44 寸法P3(mm)36 寸法P4(mm)72 寸法P5(mm)16 寸法P6(mm)62.5 寸法W1(mm)88 寸法W2(mm)49.5 寸法H3(mm)57 寸法W3(mm)64 寸法P7(mm)13 寸法P8(mm)10 表面仕上げバレル研磨 寸法P9(mm)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)超大型ファスナー
本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)920 引張荷重(kN[kgf])1.37[-] 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,268 税込4,695
6日以内出荷

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキング キー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります